pagina iniziale

FERRARI - FER111213 STAFFA DI FISSAGGIO X VASO ESPAN.3/4 - 111213

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER111213 STAFFA DI FISSAGGIO X VASO ESPAN.3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584922441

Codice prodotto

FER111213

Cod. produttore

111213

Produttore

FER

Staffa di fissaggio telescopica che permette un comodo fissaggio dei vasi d'espansione da 15 a 50 litri e una regolazione della distanza dal muro da 160 mm fino a 250 mm. Fornita di 2 viti M8x70 e 2 tasselli ? 10 mm Portata max: 60 Kg Dimensioni: Loops mm: 9 x 15 A mm: 88 L mm: 160-250 B mm: 94 S mm: 3