pagina iniziale

FERRARI - FER110147 FLUSSOSTATO IN LINEA X LIQUIDI - 110147

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER110147 FLUSSOSTATO IN LINEA X LIQUIDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584029584

Codice prodotto

FER110147

Cod. produttore

110147

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Fluido: acqua Contatto reed: NA Portata contatto: 300V Carico: 70VA - 0,5A Collegamento: Faston 6.3 mm Corpo: ottone Sensore: pistone stellare PP P.E.max: 250 bar Q.max: 25 lt/min Taratura: nominale lt/min:ON-OFF Gr. protezione: IP 65 T.E.: 90?C E-U: 1/2"M INT.: 80 mm La parte elettrica e fisicamente separata da quella meccanica e l'azionamento del contatto avviene magneticamente. Il sistema di aggancio a baionetta della testa porta-contatto ne permette, in caso di necessita, la sostituzione senza senza rimuovere lo strumento dalla propria installazione. Permettere un semplice controllo della portata ed una pronta segnalazione in mancanza di flusso. Montaggio verticale con direzione del flusso dal basso verso l'alto. Spurgare il circuito idraulico prima dell'installazione. Non montare il flussostato a diretto contatto di superfici ferromagnetiche.