pagina iniziale

FERRARI - FER100508 CANALINA CAF1 60-57 IN BARRE DA 2000MM - 100508

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER100508 CANALINA CAF1 60-57 IN BARRE DA 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 M

EAN

8025584101983

Codice prodotto

FER100508

Cod. produttore

100508

Produttore

FER

CANALINA PER TUBI IN BARRE DA 2 METRI Fissare alla parete la base e relativi accessori utilizzando i fori predisposti (il numero dei fissaggi varia a seconda della consistenza del muro). Completare l'impianto utilizzando gli accessori necessari ed inserire i tubi in rame ed i cavi fissandoli facoltativamente con la fascette. Posizionare il coperchio ad incastro. Si ottiene così una soluzione di notevole effetto estetico ancor più valorizzata dall'aspetto perfettamente tondo delle canaline Caratteristiche tecniche - materiale: PVC auto estinguente V0 antiurto stabilizzato contro i i raggi UVA - temperatura d'esercizio: - 20°C / +60°C - colore: bianco RAL 9003 Comprende la base per l'installazione a parete e coperchio.