pagina iniziale

FERRARI - FER1.092 KIT AEREOSOL PER CONGELAMENTO 8-35 MM - 1.092

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.092 KIT AEREOSOL PER CONGELAMENTO 8-35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584998613

Codice prodotto

FER1.092

Cod. produttore

1.092

Produttore

FER

Il piu grande kit di congelamento disponibile, con diverse dimensioni di rivestimento per adattarsi meglio alle diverse dimensioni dei tubi. Evita di svuotare il sistema o di spegnere l'alimentazione. Il kit viene fornito in una custodia rigida e include tre delle taglie dei rivestimenti congelanti piu comuni. Adatto alle riparazioni di piccoli impianti idraulici e di riscaldamento commerciali. Adatto per tubi da 8 mm 15 mm 22 mm 28 mm o 35 mm con doppia capacita di congelamento su tubi orizzontali e verticali. Il kit include: 1 contenitore per congelatore per tubi Arctic Spray PRO da 509ml/600g 2 rivestimenti congelanti per tubi da 8-15 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 15-22 mm 2 rivestimenti congelanti per tubi da 28-35 mm 1 valvola di regolazione in ottone Tubo connettore in nylon da 2 x 1 m 1 bilancia digitale 1 pezzo a T professionale