pagina iniziale

FERRARI - FER1.091 CONGELATUBI 8-61MM 230V ELECTRIC FREEZE - 1.091

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER1.091 CONGELATUBI 8-61MM 230V ELECTRIC FREEZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584054982

Codice prodotto

FER1.091

Cod. produttore

1.091

Produttore

FER

Le teste di congelamento in alluminio sono progettate per adattarsi direttamente al tubo. L'aggiunta dei riduttori a corredo consente il congelamento di tubi piu piccoli. Caratteristiche tecniche - Alimentazione 230 Vac - Dimensioni: L 355 x H 340 x P 265 mm - Peso: 25,5 Kg Il kit include: - 1 kit di congelamento elettrico artico da 42 mm - 6 paia di riduttori della testa della pinza: da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1"1/4" - 1 paio di guanti in cotone - 1 crema gelata da 200 ml - 1 manuale di istruzione - 2 asciugamani congelati