pagina iniziale

FERRARI - FER090323 VALV.SFERA MOTOR.2VIE 1 1/2 230VAC G20/1 - 090323

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER090323 VALV.SFERA MOTOR.2VIE 1 1/2 230VAC G20/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584647375

Codice prodotto

FER090323

Cod. produttore

090323

Produttore

FER

Alimentazione: 230 V ca. (a richiesta 24 V ca.) P.E. max: 40 bar (statica) Pressione: 6 bar T.E. max: 95°C Gr. protezione: IP 65 Rotazione: 90° Tempo di manovra: 60 sec Kw m³/h: 56