pagina iniziale

FERRARI - FER071080 NEBULIZZATORE CONDENSA CONDIZ.NEBY+

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER071080 NEBULIZZATORE CONDENSA CONDIZ.NEBY+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584984913

Codice prodotto

FER071080

Cod. produttore

071080

Produttore

FER

NEBY+ e un sistema per la nebulizzazione della condensa proveniente da impianti di condizionamentomono-split max 9.000/12.000 Btu/h, preesistenti o di prima installazione. Il suo funzionamento e completamente automatico, essendo dotato di microprocessore e in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore. Puo essere installato all'esterno, essendo resistente alla pioggia (grado di protezione IP53). Caratteristiche tecniche - Tensione di alimentazione: 230Vac 50Hz +/-10% - Potenza elettrica impegnata: 50W - Prevalenza e portata massima in nebulizzazione: 5m - 5lt/h - Spinta orizzontale e portata massima con scarico libero: 50m - 5lt/h - Campo di applicazione: condizionamento (PH 7) - Funzionamento: non continuo (2 min ON/ 1 min OF - Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) a una distanza di 1,5 m - Grado di protezione: IP53 - Dimensioni: 160 x 69 x h 140 mm INCLUSO NELLA CONFEZIONE - Ugello nebulizzatore ispezionabile - cod. 610041 - 1,5mt tubo polietilene ? 4X6mm - cod.061082 - Staffetta per ugello nebulizzatore - cod.610027 - Kit tasselli per fissaggio a muro - Fascetta 2,4x200mm - Filtri anti-impurita (2 pezzi) - cod. 610029 - Adattatore per tubo corrugato - cod. 610030 Opzionale: Pannello isofonico - Cod. 610044 (utile ad insonorizzare ulteriormente il prodotto)