pagina iniziale

FERRARI - FER060971 BOBINA 24V DC-9W - 060971

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER060971 BOBINA 24V DC-9W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584796240

Codice prodotto

FER060971

Cod. produttore

060971

Produttore

FER

BOBINA 24Vdc 9W PER ELETTROVALVOLE PARKER