pagina iniziale

FERRARI - FER060035 VALVOLA RITEGNO CLAPET-WAFER DN150 - 060035

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER060035 VALVOLA RITEGNO CLAPET-WAFER DN150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584530219

Codice prodotto

FER060035

Cod. produttore

060035

Produttore

FER

Installazione: orizzontale,verticale Corpo: acciaio al carbonio Tenuta: NBR P.E.: 25 bar da DN50 a DN100 P.E.: 16 bar da DN125 a DN200 P.E.max: 1 bar T.E.max: -10° ÷ +90°C Adatte per installazioni tra flange: PN 6 - PN 10 - PN 16 - PN 25