pagina iniziale

FERRARI - FER042332 EV GAS NC E NA RIARMO MANUALE 1 230VAC - 042332

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FER042332 EV GAS NC E NA RIARMO MANUALE 1 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584475886

Codice prodotto

FER042332

Cod. produttore

042332

Produttore

FER

Caratteristiche tecniche: Norma: EN161 Classe - gruppo: A - 2 Impiego: metano-GPL Corpo: ottone Alimentazione: 230Vca P.E.: 6 bar T.E.: -15?? +60?C Gr.protezione: IP65 Tempo di chiusura: < 1 sec E-U: 1" INT.: 82 mm Chiude per mancanza di tensione (black-out) o per un comando ricevuto dal gas detector. Se la chiusura e dovuta alla mancanza di tensione l'elettrovalvola puo comunque essere riarmata. N.B.: Alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre. Bisogna agire manualmente sulmeccanismo di riarmo