FERRARI - FER040028 SENSORE RIVELAZIONE METANO IP65 ALLUMIN - 040028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025584447531
Codice prodotto
FER040028
Cod. produttore
040028
Produttore
FER
Caratteristiche tecniche: Norma: EN 50270 Materiale corpo sonda: alluminio Alimentazione: 12 - 24Vcc Sensore: catalitico Segnale uscita analog./lineare: 4 ? 20 mA T.E.: -10? ? +50?C Gr.protezione: IP65 Dimensioni: L 100 x H 100+40 x P 60 mm modello SGM 595/A Gas rilevato: Metano Le sonde vengono gestite da un microprocessore che, oltre a fornire un segnale d'allarme alla centrale, a cui sono collegate, permette di farsi una auto diagnosi e quindi una taratura automatica. L'auto taratura permette alle sonde di adattarsi in ambienti difficili e a temperatura variabile, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali. Da utilizzare con le centraline di pag.63.


