pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S - C4S05N2L060B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC4S05N2L060B COP. C/DISP.FISSAG. 060X16X2000-0.6 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 M

EAN

8029210115115

Codice prodotto

FCZC4S05N2L060B

Cod. produttore

C4S05N2L060B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da coperchio , in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.