FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20SAD300HH RIDUZ.CENTRALE SCAL. 300-150X100 Z - C2Z20SAD300HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8029210132976
Codice prodotto
FCZC2Z20SAD300HH
Cod. produttore
C2Z20SAD300HH
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Altezza del montante laterale:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C