pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20NAP300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-150X15 Z - C2Z20NAP300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z20NAP300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-150X15 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210111186

Codice prodotto

FCZC2Z20NAP300F

Cod. produttore

C2Z20NAP300F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.