FEMI-CZ SPA - FCZC2Z17S3D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X100-R300 Z - C2Z17S3D400HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Raggio interno - 300 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210133218
Codice prodotto
FCZC2Z17S3D400HH
Cod. produttore
C2Z17S3D400HH
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Raggio interno:
300 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Larghezza di partenza della scala portacavi:
400 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


