FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S6D400HH55 DERIV. T DISUG. 500-400-500X100-R600 Z - C2Z16S6D400HH55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 600 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210133324
Codice prodotto
FCZC2Z16S6D400HH55
Cod. produttore
C2Z16S6D400HH55
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
600 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza di partenza della scala portacavi:
500 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Esecuzione simmetrica:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C