pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3D200HH33 DERIV. T DISUG. 300-200-300X100-R300 Z - C2Z16S3D200HH33

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3D200HH33 DERIV. T DISUG. 300-200-300X100-R300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133393

Codice prodotto

FCZC2Z16S3D200HH33

Cod. produttore

C2Z16S3D200HH33

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza di partenza della scala portacavi:

300 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.