pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3C200HH33 DERIV. T DISUG. 300-200-300X75-R300 Z - C2Z16S3C200HH33

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16S3C200HH33 DERIV. T DISUG. 300-200-300X75-R300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133447

Codice prodotto

FCZC2Z16S3C200HH33

Cod. produttore

C2Z16S3C200HH33

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.