pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16N3P200F33 COP. DER. T DISUG. 300-200-300X15-R300 Z - C2Z16N3P200F33

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z16N3P200F33 COP. DER. T DISUG. 300-200-300X15-R300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210110271

Codice prodotto

FCZC2Z16N3P200F33

Cod. produttore

C2Z16N3P200F33

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.