pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X100-R600 Z - C2Z15S6D500HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA       500X100-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Larghezza di partenza della scala portacavi - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133478

Codice prodotto

FCZC2Z15S6D500HH

Cod. produttore

C2Z15S6D500HH

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Larghezza di partenza della scala portacavi:

500 mm

Esecuzione simmetrica:

Raggio interno:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.