pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R600 Z - C2Z15S6C600HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6C600HH DERIV.SCAL. T PIANA 600X75-R600 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 600 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133522

Codice prodotto

FCZC2Z15S6C600HH

Cod. produttore

C2Z15S6C600HH

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

600 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza di partenza della scala portacavi:

600 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.