pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3C400HH CURVA SCAL.45 PIANA 400X75-R300 Z - C2Z11S3C400HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11S3C400HH CURVA SCAL.45 PIANA 400X75-R300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 45°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210133904

Codice prodotto

FCZC2Z11S3C400HH

Cod. produttore

C2Z11S3C400HH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

45°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.