FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S3C300HH CURVA SCAL.90 PIANA 300X75-R300 Z - C2Z10S3C300HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
8029210135540
Codice prodotto
FCZC2Z10S3C300HH
Cod. produttore
C2Z10S3C300HH
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Modello della curva:
Curva liscia
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


