pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P200D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,8-3M Z - C2Z05G3P200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z05G3P200D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210108728

Codice prodotto

FCZC2Z05G3P200D

Cod. produttore

C2Z05G3P200D

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.