pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C400HH10 SCALETTA HP2 400X75-1,2/1,2-3M Z - C2Z02S3C400HH10

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C400HH10 SCALETTA HP2         400X75-1,2/1,2-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Altro

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210114828

Codice prodotto

FCZC2Z02S3C400HH10

Cod. produttore

C2Z02S3C400HH10

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Altro

Altezza:

75 mm

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

220 mm²

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

3.87 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.