pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1D150KH00E CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 150X100 S - C2S37S1D150KH00E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1D150KH00E CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 150X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 150 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210107479

Codice prodotto

FCZC2S37S1D150KH00E

Cod. produttore

C2S37S1D150KH00E

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

150 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

A cerniera:

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.