FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S1C300KH00E CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X075 S - C2S37S1C300KH00E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210107394
Codice prodotto
FCZC2S37S1C300KH00E
Cod. produttore
C2S37S1C300KH00E
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
75 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Perforazione laterale:
sì
A cerniera:
sì
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no


