pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S5D600HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 600-500X100 S - C2S22S5D600HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S22S5D600HH RIDUZ.SINISTRA SCAL.       600-500X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135649

Codice prodotto

FCZC2S22S5D600HH

Cod. produttore

C2S22S5D600HH

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.