FEMI-CZ SPA - FCZC2S21N5P600H COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-500X15 S - C2S21N5P600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8029210106977
Codice prodotto
FCZC2S21N5P600H
Cod. produttore
C2S21N5P600H
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


