pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S20N2P300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-200X15 S - C2S20N2P300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S20N2P300F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 300-200X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210106748

Codice prodotto

FCZC2S20N2P300F

Cod. produttore

C2S20N2P300F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.