pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA 400X100-R600 S - C2S17S6D400HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S17S6D400HH DERIV.SCAL. X PIANA       400X100-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Larghezza di partenza della scala portacavi - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135946

Codice prodotto

FCZC2S17S6D400HH

Cod. produttore

C2S17S6D400HH

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Larghezza di partenza della scala portacavi:

400 mm

Raggio interno:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.