FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S6D300HH44 DERIV. T DISUG. 400-300-400X100-R600 S - C2S16S6D300HH44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno - 600 mm
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210136585
Codice prodotto
FCZC2S16S6D300HH44
Cod. produttore
C2S16S6D300HH44
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno:
600 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza di partenza della scala portacavi:
400 mm
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Esecuzione simmetrica:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C