pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3D150HH33 DERIV. T DISUG. 300-150-300X100-R300 S - C2S16S3D150HH33

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16S3D150HH33 DERIV. T DISUG. 300-150-300X100-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210136462

Codice prodotto

FCZC2S16S3D150HH33

Cod. produttore

C2S16S3D150HH33

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza di partenza della scala portacavi:

300 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.