pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500X15-R600 S - C2S16N6P400H55

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P400H55 COP. DER. T DISUG. 500-400-500X15-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105949

Codice prodotto

FCZC2S16N6P400H55

Cod. produttore

C2S16N6P400H55

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.