pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400X15-R600 S - C2S16N6P300F44

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S16N6P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400X15-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105932

Codice prodotto

FCZC2S16N6P300F44

Cod. produttore

C2S16N6P300F44

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.