pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3D200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200X100-R300 S - C2S15S3D200HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3D200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200X100-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno - 300 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210136240

Codice prodotto

FCZC2S15S3D200HH

Cod. produttore

C2S15S3D200HH

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno:

300 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza di partenza della scala portacavi:

200 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Esecuzione simmetrica:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.