pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N6P600H COPERCHIO DERIV. T PIANA 600X15-R600 S - C2S15N6P600H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N6P600H COPERCHIO DERIV. T PIANA 600X15-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105499

Codice prodotto

FCZC2S15N6P600H

Cod. produttore

C2S15N6P600H

Produttore

FCZ

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.