pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N3P300F COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15-R300 S - C2S15N3P300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N3P300F COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105406

Codice prodotto

FCZC2S15N3P300F

Cod. produttore

C2S15N3P300F

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.