pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N3P200F COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15-R300 S - C2S15N3P200F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15N3P200F COPERCHIO DERIV. T PIANA 200X15-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210105390

Codice prodotto

FCZC2S15N3P200F

Cod. produttore

C2S15N3P200F

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.