pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S11S3C300HH CURVA SCAL.45 PIANA 300X75-R300 S - C2S11S3C300HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S11S3C300HH CURVA SCAL.45 PIANA 300X75-R300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135359

Codice prodotto

FCZC2S11S3C300HH

Cod. produttore

C2S11S3C300HH

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Modello della curva:

Curva liscia

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Raggio interno:

300 mm

A cerniera:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.