pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S6C150HH CURVA SCAL.90 PIANA 150X75-R600 S - C2S10S6C150HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S6C150HH CURVA SCAL.90 PIANA 150X75-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Grado dell'angolo - 90°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135212

Codice prodotto

FCZC2S10S6C150HH

Cod. produttore

C2S10S6C150HH

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Grado dell'angolo:

90°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

150 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.