pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N6P500H COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15-R600 S - C2S10N6P500H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S10N6P500H COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15-R600 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210104522

Codice prodotto

FCZC2S10N6P500H

Cod. produttore

C2S10N6P500H

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

1260 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.