pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3C400HH10 SCALETTA HP2 400X75-1,2/1,2-3M S - C2S02S3C400HH10

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3C400HH10 SCALETTA HP2 400X75-1,2/1,2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210104157

Codice prodotto

FCZC2S02S3C400HH10

Cod. produttore

C2S02S3C400HH10

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Fissaggio dei pioli:

Altro

Perforazione laterale:

sì

Interasse dei pioli:

300 mm

Sezione utile:

220 mm²

Peso:

3.6 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Passerella verticale:

sì

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

2400 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1750 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1110 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

770 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.