pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S2C600KH00J CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 600X075 I - C2I37S2C600KH00J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S2C600KH00J CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 600X075 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 75 mm

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210100449

Codice prodotto

FCZC2I37S2C600KH00J

Cod. produttore

C2I37S2C600KH00J

Produttore

FCZ

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

75 mm

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

sì

A cerniera:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.