FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S1D400KH00J CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 400X100 I - C2I37S1D400KH00J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210100227
Codice prodotto
FCZC2I37S1D400KH00J
Cod. produttore
C2I37S1D400KH00J
Produttore
FCZ
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
sì
A cerniera:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no