pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I22S5C600HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 600-500X75 I - C2I22S5C600HH

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I22S5C600HH RIDUZ.SINISTRA SCAL. 600-500X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210135007

Codice prodotto

FCZC2I22S5C600HH

Cod. produttore

C2I22S5C600HH

Produttore

FCZ

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Altezza del montante laterale:

75 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.