pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I21NAP300F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-150X15 I - C2I21NAP300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I21NAP300F COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-150X15 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210099675

Codice prodotto

FCZC2I21NAP300F

Cod. produttore

C2I21NAP300F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.