FEMI-CZ SPA - FCZC2I21N5P600H COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-500X15 I - C2I21N5P600H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210099668
Codice prodotto
FCZC2I21N5P600H
Cod. produttore
C2I21N5P600H
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


