pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I20N3P400F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300X15 I - C2I20N3P400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I20N3P400F COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300X15 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210099446

Codice prodotto

FCZC2I20N3P400F

Cod. produttore

C2I20N3P400F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.