FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6D500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500X100-R600 I - C2I17S6D500HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm
Raggio interno - 600 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134727
Codice prodotto
FCZC2I17S6D500HH
Cod. produttore
C2I17S6D500HH
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Raggio interno:
600 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza di partenza della scala portacavi:
500 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


